Beli kaca las bening di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)
    Mulai

    Rp900

    Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)
    Deskripsi:
    Harmit Eyeglass KACA LAS HITAM - DIN-10 HM238Kaca Las HARMIT adalah kaca las yang dapat digunakan untuk pengganti kaca kedok las atau topeng las yang retak, rusak, atau kusam(Harga untuk per-pcs )
    atribut:
    • Size (mm): 105x50
  2. Daesung Kaca Las Putih
    Mulai

    Rp2.900

    Daesung Kaca Las Putih
    atribut:
    • Size (cm): 10.5x5
    • Thickness (mm): 2
  3. IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Mulai

    Rp14.900

    IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Deskripsi:
    Topeng Las Pegang
  4. ALDO Clear Welding Glass (Kaca Las)
    Mulai

    Rp1.900

    ALDO Clear Welding Glass (Kaca Las)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 108x50
  5. Non Brand Welding Glass (Kaca Las)
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Welding Glass (Kaca Las)
    atribut:
    • Length (cm): 10.5
    • Width (cm): 5
  6. RHINO Kaca Las Clear
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    RHINO Kaca Las Clear
    atribut:
    • Color: Clear
    • Size (cm): 10.5x5
    • Thickness (mm): 3
  7. JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Mulai

    Rp5.799.900

    JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)
    Deskripsi:
    - Comprehensive test kit for both direct and indirect diesel injected cars. - Simple & easy to use. - For use on both direct or indirect injection engines. - Checks engine compression under cranking conditions. - Small profile, quick coupling adapters for speed & security. - Built-in pressure relief valve enables repeat tests without dismantling. - Flexible hose (355mm) gives access to restricted plug & injector parts. - Dual Scale 80mm diameter gauge 0-10000lb/in2 & 0-70 bar.
    atribut:
    • Legth (inch): 63.5
    • Width (inch): 25
    • Hole (inch): 17
  8. Permabond Food Grade Epoxy Adhesive (Sealant Tembak Dua Komponen)
    Mulai

    Rp679.900

    Permabond Food Grade Epoxy Adhesive (Sealant Tembak Dua Komponen)
    Deskripsi:
    PERMABOND ET5143 adalah lem epoksi 2 komponen yang sedikit tiksotropik, dirancang untuk memenuhi peraturan FDA 175.300 dan EU tentang kontak makanan 10/2011 dirancang terutama untuk perekatan stainless steel dalam aplikasi kontak makanan, namun lem ini juga dapat merekatkan berbagai substrat lain termasuk baja dan aluminium.  
  9. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  10. CIG Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    CIG Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    Gloves for heavy duty protection from heat and welding sparks with fully lining
    atribut:
    • Material: Leather with full lining
  11. Snowman Paint Marker FWP-12 (Spidol)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    Snowman Paint Marker FWP-12 (Spidol)
    atribut:
    • Color: White Fine
    • Tip Type: Acrylic Fiber
    • Tip Size (mm): 3.0
    • Thicknes Of Writing Line (mm): 1.0-1.5
  12. RHINO Kaca Las Hitam
    Mulai

    Rp3.900

    RHINO Kaca Las Hitam
    atribut:
    • Color: Black
  13. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
Daftar Harga kaca las bening Terbaru October 2026
Harmit Welding Eyeglass (Kaca Kedok Las)Rp900
Daesung Kaca Las PutihRp2.900
IWARA Welding Mask (Topeng Las)Rp14.900
Wipro Welding Glass (Kaca Las)Rp2.900
ALDO Clear Welding Glass (Kaca Las)Rp1.900
Non Brand Welding Glass (Kaca Las)Rp2.900
RHINO Kaca Las ClearRp6.900
AULEKTRO Kaca LasRp2.900
Shk Drawer Lock (Kunci Laci)Rp12.900
STAHLWERK Auto-Darkening Welding Helmet Lens (Lensa Filter Las)Rp289.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)